Motion
132444
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 184JM , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, brida frontal C / montaje en base rígida
Artículo MI #07398942
No. Fabricante 132444
Precio2,430.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 184JM , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 50/60 Hz, brida frontal C / montaje en base rígida
Artículo MI #07398942
No. Fabricante 132444
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
Precio2,430.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6207
  • Tamaño del bastidor
    184JM
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    16.63 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    88.90 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • Descripción
    Motor de bomba de lavado, 5 y 3 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, bastidor 184JM , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.90 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    132444.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720052112
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Tipo de eje
    JM
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720052112
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    208-230/460 a 60 Hz
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
132444.00,5HP,184JM,1800RPM,3PH
  • Motores pintados de epoxi aprobados por USDA
  • Motores NEMA
  • Tipos de montaje de base rígida y frontal C
  • Reconocimiento UL y certificación CSA
  • Sellos de contacto de doble labio y sellos de anillo en V utilizados para sellos de eje

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo