Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6209
- Tamaño del bastidor213JM
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6207
- Longitud total de la dimensión C19.81 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso156.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de bomba de lavado, 7.50 y 5 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, bastidor 213JM , TEFC
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.90 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Código KVAH
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante141274.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720053201
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeJM
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720053201
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 3 años
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Todos los componentes exteriores son de acero inoxidable de la serie 300
- Todos los componentes de sellado son Viton® para una resistencia química superior
- Los blindajes finales están sellados con junta tórica al bastidor
- Sellos de eje de doble labio en ambos extremos de los motores TEFC (extremo del eje solo en motores TENV)
- Los respiraderos hidrófobos extraíbles en la campana del extremo del eje opuesto y la caja de conductos igualan la presión sin permitir que entre humedad
- Los cojinetes de doble sellado están prelubricados con grasa resistente a la humedad para alta temperatura para una larga vida útil
- Los revestimientos interiores aplicados al rotor y al estator protegen contra la corrosión
- Los devanados están sumergidos y curados en barniz aislante de poliéster para una mayor resistencia a la humedad
- Los motores trifásicos están reconocidos por el componente UL: número de archivo E57948, número de guía PRGY2; la placa de identificación completa está grabada con láser en el bastidor del motor