Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6209
- Tamaño del bastidor215JM
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6207
- Longitud total de la dimensión C19.81 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Peso170.00 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de bomba de lavado, 10 y 7.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, bastidor 215JM , TEFC
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.92 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Código KVAH
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante141276.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720053225
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeJM
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720053225
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 3 años
Descripción general
- Todos los componentes exteriores son de acero inoxidable de la serie 300
- Los blindajes finales están sellados con junta tórica al bastidor
- Juntas de eje de doble labio en ambos extremos de los motores TEFC
- Respiradores hidrófobos extraíbles en la campana del extremo del eje opuesto y la caja de conductos
- Los cojinetes de doble sello están prelubricados
- Recubrimientos interiores aplicados al rotor y al estator
- Los devanados se sumergen y curan en barniz aislante de poliéster
- Placa de identificación completa grabada en el marco
- Reconocimiento UL