Motion
191543.00
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, montaje en horquilla
Artículo MI #07398952
No. Fabricante 191543.00
Precio2,081.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, montaje en horquilla
Artículo MI #07398952
No. Fabricante 191543.00
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
Precio2,081.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    11.58 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • Descripción
    Motor de ventilador de pedestal, 0.25 HP, monofásico, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 48YZ fotogramas, TEAO
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.60 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Clase de aislamiento
    F5
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    191543.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720052525
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Yoke
  • Clase de diseño NEMA
    Sin código de diseño
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720052525
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/230 a 60 Hz
  • Garantía
    Garantía de 1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
191543.00,1/4HP,48Y,1800RPM,1PH
  • Certificación BISSC para la industria del horneado
  • Ejes de salida de acero inoxidable
  • Tapones de drenaje reposicionables para montaje en todos los ángulos
  • Cojinetes sellados doblemente
  • Sello del eje de salida
  • Sistema de aislamiento IRIS de uso intensivo del inversor
  • Placa de identificación grabada a láser en el marco
  • Exterior completamente inoxidable
  • Revestimiento anticorrosión aplicado a los componentes interiores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo