Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48YZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C11.58 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso24.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- DescripciónMotor de ventilador de pedestal, 0.50 HP, monofásico, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 48YZ fotogramas, TEAO
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo eléctricoCondensador de división permanente
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga0.72 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAD
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante191547.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720052563
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajePernos redondos/extendidos
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720052563
- Voltaje115/230 V
- Voltios a frecuencia115/230 a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 1 año
Descripción general
- Exterior sin pintura
- Certificación BISSC para la industria del horneado
- Ejes de salida de acero inoxidable
- Tapones de drenaje reposicionables para montaje en todos los ángulos
- Cojinetes sellados doblemente
- Sello del eje de salida
- Sistema de aislamiento IRIS de uso intensivo del inversor
- Placa de identificación grabada a láser en el marco
- Exterior completamente inoxidable
- Revestimiento anticorrosión aplicado a los componentes interiores