Motion
DISCO DE FIBRA 80G DE 94962 2" 987C CUBITRON 80G

3M
94962 2" 80G FIBER DISC 987C CUBITRON 80G

Discos de rectificado de fibra: 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 80 , color naranja
Artículo MI #07401090
No. Fabricante 94962 2" 80G FIBER DISC 987C CUBITRON 80G
Price$3.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
94962 2" 80G FIBER DISC 987C CUBITRON 80G

Discos de rectificado de fibra: 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de cerámica con forma de precisión, material de soporte de fibra, grano 80 , color naranja
Artículo MI #07401090
No. Fabricante 94962 2" 80G FIBER DISC 987C CUBITRON 80G
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
Su precio$3.54/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Disc Diameter  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de archivo adjunto
    Roll-On/Off de TR
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Naranja
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Tipo 3
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    00051125949620
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    00051125949620

Descripción general

Descripción del fabricante
94962 2" 80G DISCO DE FIBRA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M El grano con forma de precisión (PSG) mantiene puntos muy afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión
  • El PSG funciona más frío, lo que reduce la decoloración/oxidación del metal y la posibilidad de grietas por tensión relacionadas con el calor
  • La vida útil del disco es significativamente más larga, completando más piezas por disco y requiriendo menos cambios de disco
  • La ayuda de rectificado reduce las temperaturas de rectificado para procesos que implican aleaciones sensibles al calor como acero inoxidable, aleaciones de níquel y titanio
  • El sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ facilita los cambios de disco entre calidades o aplicaciones
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina proporcionan durabilidad y resistencia a desgarros para aplicaciones pesadas como el rectificado de soldadura a alta presión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos