Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada/salida1 pulg.
Detalles
- Capacidad de la cesta#4 Tamaño
- Descripción Palabra claveNPT hembra de 1 pulg.
- Tipo de puerto de entrada/salidaNPT hembra
- Catálogo del fabricante
- Configuración de salidaLado inferior y opuesto
- Presión nominal300 psi a 250°F
- Acabado de la superficieCuentas de vidrio
Descripción general
- Construcción en acero inoxidable 304 con acabado de cuentas de vidrio
- Capacidad nominal de 300 psig
- Sello de buna
- Cierre de perno basculante de fácil acceso
- El estilo uni NPT de 1 pulg. (salida lateral e inferior) ofrece mayor flexibilidad de tubería
- Resorte de sujeción de acero inoxidable
- Puertos de ventilación y manómetro NPT de 1/2 pulg.
- Conjunto de pata de soporte/montaje de trípode ajustable de acero inoxidable
- Cesta de soporte perforada de acero inoxidable (9/64 de serie)