Motion
75987719
1/2" Diámetro, paso grueso, 1-1/4" LOC, 3 canales de desbaste de cobalto de fresa de mango cuadrada TiCN Acabado, 3-1/4" OAL, 1/2" Diámetro de mango, extremo único, corte central, 37° Hélice
Artículo MI #07402686
No. Fabricante 75987719
Precio87.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Diámetro, paso grueso, 1-1/4" LOC, 3 canales de desbaste de cobalto de fresa de mango cuadrada TiCN Acabado, 3-1/4" OAL, 1/2" Diámetro de mango, extremo único, corte central, 37° Hélice
Artículo MI #07402686
No. Fabricante 75987719

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio87.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    37.00
  • Longitud de corte
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Extremo cuadrado
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Material
    Cobalto
  • Calidad del material
    M42
  • Número de canales
    3
  • Extremo simple o doble
    Individual

Descripción general

Descripción del fabricante
75987719 1/2" DE DIÁMETRO, PASO GRUESO, 1-1/4"
  • El cobalto es más duro que el acero de alta velocidad y proporciona una mejor resistencia al desgaste
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones de alta tensión
  • El carbonitruro de titanio (TiCN) es más duro y más resistente al desgaste que el TiN
  • Se utiliza comúnmente en acero inoxidable, fundición y aleaciones de aluminio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno