Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro63 mm
Detalles
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2-Z
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Accesorio: soporte de pivote de horquilla doble
- Material: acero al carbono
- Tratamiento de la superficie: niquelado
- Orificio aplicable (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100