Motion
23 01 140

KNIPEX
23 01 140

Alicates de punta plana de 5 1/2" con cortador
Artículo MI #07402760
No. Fabricante 23 01 140
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
23 01 140

Alicates de punta plana de 5 1/2" con cortador
Artículo MI #07402760
No. Fabricante 23 01 140
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    1 3/8 in
  • Grosor de la mordaza
    9/32 in
  • Ancho de la mordaza
    31/64 in
  • Longitud total
    5 1/2 in
  • Grosor de la punta
    11/64 in
  • Ancho de la punta
    1/8 in
  • Peso
    0.165

Detalles

  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Incluye cortador
    Sí
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221001575
  • Material
    Acero especial para herramientas de alta calidad, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas

Descripción general

Descripción del fabricante
23 01 140 PLIER DE NARIZ PLANA, 5-1/2"
  • Adecuado para trabajos de agarre y corte en mecánica fina.
  • Mordazas cónicas finas, largas y dentadas.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 60 HRC).
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo