Especificaciones
Dimensiones
- TamañoTalla única para todos
Detalles
- Tipo de conexiónRoscado
- Material de la máscaraSilicona
- Número de Upc del fabricante797402013638
- Número de correas1
- Comp. sar. papáSAR
- SerieN-
- UPC_NO797402013638
Descripción general
- El sello de silicona proporciona un excelente sellado de la máscara, creando una barrera contra los contaminantes.
- La copa nasal de silicona es suave y cómoda para llevarla todo el día.
- Lente de policarbonato con amplio campo de visión que maximiza las visiones periféricas más la visión hacia abajo; cumple con ANSI Z 87 para un alto impacto.
- El área de visión amplia proporciona visibilidad sin distorsión y claridad óptica.
- La opción de correa de 5 puntos incluye una correa central para ayudar a colocar y sujetar la máscara para un ajuste más seguro; ofrece ajustes rápidos y fáciles.
- La opción de red de malla industrial proporciona otra opción para la comodidad del usuario; se puede utilizar debajo de un casco.
- El conector roscado del cartucho asegura los cartuchos y filtros para evitar desconexiones accidentales.
- Se puede adaptar a CF-SAR de montaje lateral, CF-SAR de montaje frontal, PAPR de montaje lateral y PAPR de montaje frontal, lo que elimina la necesidad de colocar a los trabajadores de prueba en varios respiradores.