Motion
2070674

HYDAC
2070674

Bloque de medición del acumulador hidráulico - VER1 - Válvula de gas M28 x 1.5 , inferior reparable, 0 a 3600 psi
Artículo MI #07402930
No. Fabricante 2070674
Precio975.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC
2070674

Bloque de medición del acumulador hidráulico - VER1 - Válvula de gas M28 x 1.5 , inferior reparable, 0 a 3600 psi
Artículo MI #07402930
No. Fabricante 2070674
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
Precio975.35 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de acumulador
    Parte inferior reparable
  • Detalles adicionales
    El bloque de medición permanente HYDAC permite la supervisión constante de la presión del gas mientras un sistema está en funcionamiento. Esto ayuda a los usuarios a supervisar la pérdida de presión y determinar cuándo es necesario cargar. Están diseñados para adaptarse a acumuladores de tipo cámara, diafragma y pistón con válvula de gas HYDAC versión 4. El uso de estos bloques facilita la resolución de problemas y simplifica el mantenimiento al eliminar la necesidad de conectar una unidad de carga y medición para supervisar la presión. La carga del acumulador se logra simplemente conectando un kit de carga HYDAC a la válvula de gas en la parte superior del bloque de medición permanente exactamente de la misma manera que se conecta a un acumulador sin el bloque de medición permanente.
  • Tipo de válvula de gas
    VER1 - M28 x 1.5
  • Rango de presión manométrica
    0 a 3600 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Herramientas necesarias
    • Unidad de carga y medición• Herramienta central de válvula de gas• Llave de extremo abierto de 50 mm• Llaves dinamométricas

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE MEDICIÓN DE PERM. VER1 3600

También puede gustarle