Motion
6205-2ZNR/GJN

SKF
6205-2ZNR/GJN

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #07403669
No. Fabricante 6205-2ZNR/GJN
Precio52.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6205-2ZNR/GJN

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 15 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #07403669
No. Fabricante 6205-2ZNR/GJN
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
Su precio$52.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6205-2ZNR/GJN
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6205-2ZNR/GJN es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 25 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 52 mm y ancho de 15 mm, diseñado para la durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6205-2ZNR/GJN
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3327 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1754 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571578958

Descripción general

Descripción del fabricante
6205-2ZNR/GJN
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera

You May Also Like