Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante6, X-Pequeño
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorRecubierto de palma
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo en espuma
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma recubierta de espuma de nitrilo
- Tipo de servicioServicio ligero
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3881
- Nivel de resistencia al desgarro En 3882
- Resistencia al calor En 407X1XXXX
- Resistencia al corte En IsoEN ISO D
- Uso en la industriaAutomoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
- Calibre de punto18 ga
- Material del revestimiento/cubiertaKEVLAR®, nailon, spandex, acero inoxidable
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante20076490458755
- MaterialNitrilo en espuma
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO20076490458755
- Temperatura de lavado104 °F
Descripción general
- Guante ultraligero que ofrece una destreza sin igual y una movilidad refinada
- La tecnología de punto ZONZ utiliza hilos seleccionados y diferentes diseños de puntadas para adaptar el ajuste general de los guantes y mejorar el movimiento de la mano para una mayor destreza y una menor fatiga
- El diseño sin silicona es apto para procesos de pintura y acabado
- Máscara de palma sucia para tiempos de uso más largos
- También disponible en paquete Vend