Motion
DWE43114N

DEWALT
DWE43114N

Afiladora de paletas de alto rendimiento sin bloqueo - Con cable, 11000 rpm, 13 A, 4-1/2 pulg., 5 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07405153
No. Fabricante DWE43114N
Precio192.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DWE43114N

Afiladora de paletas de alto rendimiento sin bloqueo - Con cable, 11000 rpm, 13 A, 4-1/2 pulg., 5 pulg. Tamaño máx. de disco
Artículo MI #07405153
No. Fabricante DWE43114N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio192.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño máximo del disco
    4-1/2 pulg., 5 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8 pulg. -11
  • Peso
    6.7 lb

Detalles

  • Amperaje
    13 A
  • Estilo de mango
    Mango lateral
  • Número de Upc del fabricante
    885911471541
  • Velocidad máxima
    11000 rpm
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • UPC_NO
    885911471541

Descripción general

Descripción del fabricante
DWE43114N AMOLADORA DE ÁNGULO PEQUEÑO DE 4.5-5"
  • E-Clutch ℮ Se activa en menos de una décima de segundo cuando se detecta un pellizco/paro, apagando el motor.
  • Clasificación de 11,000 RPM
  • Motor de 13 A
  • El sistema de expulsión de polvo proporciona durabilidad al expulsar las partículas de polvo y residuos que entran a través de las rejillas de entrada de aire.
  • Power Loss Reset® evita los reinicios accidentales tras una interrupción de la alimentación cuando la herramienta se deja en la posición de encendido.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"