Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre22 mm
- Diámetro exterior15 mm
- Peso0.26221 lb
- Tamaño del cable2.5 mm
Detalles
- Tipo de extremoCuadrado y rectificado
- Código de armonización7320.20.5020
- Número de catálogo del fabricanteD22940
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera48.6100 N/mm
- Diseño de tipoResorte de compresión