Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 1/4 pulg.
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- SerieVQC
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe
Descripción general
- Colector enchufable de montaje en base para válvulas VQC2000
- Kit de conectores múltiples
- Cumple con el estándar IP67 para protección contra el polvo y la humedad
- Máximo de 24 estaciones disponibles de serie
- Montaje en riel DIN opcional