Motion
VXZ2A0BZ2ABXB

SMC CORP OF AMERICA
VXZ2A0BZ2ABXB

Válvula solenoide de puerto 2 de operación piloto, (N.A.)
Artículo MI #07405333
No. Fabricante VXZ2A0BZ2ABXB
Precio94.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VXZ2A0BZ2ABXB

Válvula solenoide de puerto 2 de operación piloto, (N.A.)
Artículo MI #07405333
No. Fabricante VXZ2A0BZ2ABXB
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
Precio94.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.66 kg

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
VXZ2A0BZ2ABXB 24V VÁLVULA
  • Material del cuerpo: aluminio, resina, latón, acero inoxidable
  • Medio: aire, temperatura del fluido: -10 a 60°C
  • Presión máxima: 1.5 MPa
  • Caja IP65
  • Tipo de válvula: normalmente cerrada y normalmente abierta

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno