Motion
F-WBC6-12ZZ1

NTN
F-WBC6-12ZZ1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 12 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07405713
No. Fabricante F-WBC6-12ZZ1
Precio52.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F-WBC6-12ZZ1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 12 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07405713
No. Fabricante F-WBC6-12ZZ1
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
Precio52.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    F-WBC6-12ZZ1 BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El F-WBC6-12ZZ1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 6 mm con un diámetro exterior de 12 mm y un ancho de 4 mm, doble blindaje para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    F-WBC6-12ZZ1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359472325
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359472325

Descripción general

Descripción del fabricante
F-WBC6-12ZZ1 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"