Motion
BS2-2216-2RS/VT143

SKF
BS2-2216-2RS/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #07406042
No. Fabricante BS2-2216-2RS/VT143
Precio867.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2216-2RS/VT143

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #07406042
No. Fabricante BS2-2216-2RS/VT143

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio867.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    5.28 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillo esférico, diámetro del cilindro, jaula de acero, C0, 2 sellos
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316576193057
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Velocidad máxima
    2100 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    BS2
  • UPC_NO
    7316576193057

Descripción general

Descripción del fabricante
BS2-2216-2RS-VT143
  • Cojinete de rodillo esférico, diámetro del cilindro, jaula de acero, C0, 2 sellos
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
Los clientes también compraron