Motion
TIGEAR-2 ROJO. C/BRG DE ENTRADA SELLADA

DODGE
TIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG

TIGEAR-2 ROJO. C/BRG DE ENTRADA SELLADA
Artículo MI #07406101
No. Fabricante TIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG
Precio3,506.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG

TIGEAR-2 ROJO. C/BRG DE ENTRADA SELLADA
Artículo MI #07406101
No. Fabricante TIGEAR-2 RED. W/SEALED INPUT BRG
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
Precio3,506.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.938 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.76 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    30
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Relación nominal
    79 : 1
  • Carga colgada
    1461 lbf
  • Relación
    6:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 8407, 79:1, 280 CARA EN C
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 8.94 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    12.400 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    10.72 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 2095 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476372439

Descripción general

Descripción del fabricante
30A06H14SB REDUCTOR HÉLICO 6.5:1 RATIO