Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho del anillo interior9 mm
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho9 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.11 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero resistente a la corrosión HNCR
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción1905SZZ-HNCR-HYB BRG
- Material del elementoCerámica de nitruro de silicona
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda resistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 1905SZZ-HNCR-HYB es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 25 mm con diámetro exterior de 42 mm, ancho de 9 mm, diseño recto, doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricante1905SZZ-HNCR-HYB
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial1580 lbf
- Capacidad de carga estática radial1020 lbf
- Serie619
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO097741132459
Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda resistente a la corrosión