Motion
2211K-2RSTN
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho
Artículo MI #07407352
No. Fabricante 2211K-2RSTN
Precio266.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas autoalineable - cónico 1:12, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho
Artículo MI #07407352
No. Fabricante 2211K-2RSTN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio266.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2211K-2RSTN BRG
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    2211K-2RSTN El rodamiento cuenta con un 1:12 orificio cónico de 55 mm, cierre doble sellado, 100 mm de diámetro exterior, 25 mm de ancho; resistente a la contaminación.
  • Número de catálogo del fabricante
    2211K-2RSTN
  • Número de Upc del fabricante
    029176415265
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176415265

Descripción general

Descripción del fabricante
2211K-2RSTN BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"