Motion
238/750CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
238/750CAMC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 920 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07407387
No. Fabricante 238/750CAMC3P55W507
Precio92,138.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
238/750CAMC3P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 750 mm D.I., 920 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07407387
No. Fabricante 238/750CAMC3P55W507
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
Precio92,138.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    750 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    920 mm
  • En general Ancho  
    128 mm
  • Peso
    185.2 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 238
  • Capacidad de carga dinámica
    3050000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176974007
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    240 rpm
  • Velocidad máxima
    300 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    238
  • Capacidad de carga estática
    8400000 N
  • UPC_NO
    029176974007

Descripción general

Descripción del fabricante
238/750CAMC3P55W507 BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good