Motion
53-D602 LUBRICANTE PARA ZONAS DE ALIMENTOS, AEROSOL 400ML

Walter Surface Technologies
53-D602 FOOD ZONE LUBE, AEROSOL 400ML

AEROSOL 400ML PK12 ZONA ALIMENTARIA
Artículo MI #07407432
No. Fabricante 53-D602 FOOD ZONE LUBE, AEROSOL 400ML
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Walter Surface Technologies
53-D602 FOOD ZONE LUBE, AEROSOL 400ML

AEROSOL 400ML PK12 ZONA ALIMENTARIA
Artículo MI #07407432
No. Fabricante 53-D602 FOOD ZONE LUBE, AEROSOL 400ML

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    400 ml
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aflojamiento de óxido, incrustaciones, suciedad y corrosión, lubricación de piezas móviles y sensibles de la máquina, lubricación y protección temporal contra la corrosión de equipos de procesamiento de alimentos y bebidas
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Código de armonización
    3403191990
  • Plazo de entrega del fabricante
    3 días
  • Número de Upc del fabricante
    662980612576
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Tecnologías de superficie Walter
  • Tipo de aceite
    Lubricante
  • Tipo de producto
    Aceite de contacto directo con alimentos

Descripción general

Descripción del fabricante
53-D602 LUBRICANTE PARA ZONAS DE ALIMENTOS, AEROSOL 400ML
  • Propulsor CO2 no inflamable; El aceite de penetración rápida deja una fina película protectora; Multipropósito; Para uso en: Todos los metales, aluminio, acero; ZONA DE ALIMENTOS es un lubricante multiusos y aceite penetrante desarrollado para plantas de fabricación de la industria alimentaria. Prolonga la vida útil del equipo protegiéndolo contra la fricción, el desgaste y la corrosión. Categoría NSF H1, registro n.o 148372.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo