Motion
32319J

NSK
32319J

COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS NSK 32319J
Artículo MI #07407456
No. Fabricante 32319J
Precio1,844.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
32319J

COJINETE DE RODILLOS CÓNICOS NSK 32319J
Artículo MI #07407456
No. Fabricante 32319J

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,844.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ancho del cono
    67 mm
  • Copa Ancho  
    55 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Longitud total
    200 mm
  • Ancho general
    67 mm
  • Peso
    10.4 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    NSK de alta capacidad, 32319J Rodamiento de rodillos cónicos métricos, 95 mm Diámetro de orificio, 200.0 mm OD, 71.5 mm W
  • Diseño de doble fila
    Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera, serie 323
  • Capacidad de carga dinámica
    525000 N
  • Código de armonización
    8482200060
  • Número de Upc del fabricante
    029176632976
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176632976

Descripción general

Descripción del fabricante
32319J BRG
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados