Motion
6204DDUNRC3
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho
Artículo MI #07407571
No. Fabricante 6204DDUNRC3
Price$32.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho
Artículo MI #07407571
No. Fabricante 6204DDUNRC3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.45/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Outside Diameter  
    47 mm
  • Altura total
    14 mm
  • Longitud total
    47 mm
  • Overall Width  
    14 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6204DDUNRC3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de doble sello con un orificio de 20 mm y un diámetro exterior de 47 mm, construido para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6204DDUNRC3
  • Número de Upc del fabricante
    029176532153
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176532153

Descripción general

Descripción del fabricante
6204DDUNRC3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs