Motion
NU208EWKC3
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 40 mm Dia Bore, 80 mm OD, 1 Row, 18 mm W, 64000 N Dynamic/55500 N Static Load
Artículo MI #07407686
No. Fabricante NU208EWKC3
Precio344.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 40 mm Dia Bore, 80 mm OD, 1 Row, 18 mm W, 64000 N Dynamic/55500 N Static Load
Artículo MI #07407686
No. Fabricante NU208EWKC3
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
Precio344.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176632426
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176632426

Descripción general

Descripción del fabricante
NU208EWKC3 BRG