Motion
NU2226EM
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 130 mm Dia Bore, 230 mm OD, 1 Row, 64 mm W, 650000 N Dynamic/735000 N Static Load
Artículo MI #07407700
No. Fabricante NU2226EM
Precio4,387.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Light Wide Cylindrical Roller Bearing, 130 mm Dia Bore, 230 mm OD, 1 Row, 64 mm W, 650000 N Dynamic/735000 N Static Load
Artículo MI #07407700
No. Fabricante NU2226EM
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
Precio4,387.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    230 mm
  • Peso
    25.79 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Caja de latón mecanizada
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    029176706899
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176706899

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2226EM BRG