Motion
NU2317WK
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 85 mm Dia Bore, 180 mm OD, 1 Row, 60 mm W, 485000 N Dynamic/485000 N Static Load
Artículo MI #07407708
No. Fabricante NU2317WK
Precio1,520.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NSK Medium Wide Cylindrical Roller Bearing, 85 mm Dia Bore, 180 mm OD, 1 Row, 60 mm W, 485000 N Dynamic/485000 N Static Load
Artículo MI #07407708
No. Fabricante NU2317WK
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
Precio1,520.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    180 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Número de Upc del fabricante
    029176404177
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    029176404177

Descripción general

Descripción del fabricante
NU2317WK BRG