Motion
6217-RS1

SKF
6217-RS1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #07407775
No. Fabricante 6217-RS1
Price$432.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6217-RS1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #07407775
No. Fabricante 6217-RS1
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
Su precio$432.68/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    28 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    3.93 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6217-RS1 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6217-RS1 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 85 mm con diámetro exterior de 150 mm, ancho de 28 mm, diseño recto, sellado simple.
  • Número de catálogo del fabricante
    6217-RS1
  • Número de Upc del fabricante
    7316570410082
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19581 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14388 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570410082

Descripción general

Descripción del fabricante
6217-RS1 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs