Motion
AF 2.15/16 UTF

SKF
FY 2.15/16 UTF

Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 2.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), contacto, sello estándar
Artículo MI #07407791
No. Fabricante FY 2.15/16 UTF
Precio1,308.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FY 2.15/16 UTF

Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - 2.9375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), contacto, sello estándar
Artículo MI #07407791
No. Fabricante FY 2.15/16 UTF
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
Precio1,308.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0039 pulg., 152.50 mm
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.;19.05 mm
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.5591 pulg.;65 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.8858 pulg., 73.30 mm
  • Longitud total
    7.7559 pulg., 197 mm
  • Ancho general
    2.8858 pulg., 73.30 mm
  • Peso
    14 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para aplicaciones de manipulación de materiales
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Recubrimiento
    Sin
  • Descripción
    Unidad de cojinete de bolas con brida cuadrada con bloqueo de tornillo de fijación, carcasa de hierro fundido, ISO$
  • Capacidad de carga dinámica
    14905 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Velocidad máxima
    2600 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Contacto, estándar
  • Serie
    AF
  • Capacidad de carga estática
    11016 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
FY 2-15/16 UTF FLG