Motion
46 20 A61

KNIPEX
46 20 A61

22 3/4" External 90° Angled Snap Ring Pliers-Large
Artículo MI #07407810
No. Fabricante 46 20 A61
Precio379.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
46 20 A61

22 3/4" External 90° Angled Snap Ring Pliers-Large
Artículo MI #07407810
No. Fabricante 46 20 A61
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
Precio379.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de eje compatible
    9 59/64 pulg. a 16 pulg.
  • Altura
    2 in
  • Longitud
    23 1/16 in
  • Profundidad general
    2 in
  • Altura o ancho general
    6 13/16 in
  • Longitud total
    22 3/4 in
  • Longitud de pieza única
    23 1/16 in
  • Ancho de pieza única
    23 1/16 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.9 in
  • Ancho de la punta
    11/64 in
  • Peso de la herramienta
    4.11 libras
  • Ancho de la herramienta
    6 13/16 in
  • Ancho
    6 13/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Recubrimiento en polvo negro
  • Material del cuerpo
    endurecido con aceite, puntas: acero para herramientas especiales
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de anillo a presión en ángulo 90° externos-Grandes
  • Color del mango
    Negro
  • Estilo de mango
    Recubrimiento en polvo negro
  • Interno o externo
    Externo
  • Número de Upc del fabricante
    843221012564
  • Material
    endurecido con aceite, puntas: acero para herramientas especiales
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    90 °
  • UPC_NO
    843221012564

Descripción general

Descripción del fabricante
46 20 A61 Alicates, ANILLO SNAP
  • Para montar anillos de presión en ejes, que van de 252-400 mm ( 9 59/64" a 16").
  • Incluye dispositivo de bloqueo, que se puede liberar sin completar el ciclo.
  • Puntas 90˚ reemplazables de acero templado.
  • El cuerpo de los alicates está hecho de acero laminado de alta resistencia.
  • Las puntas se pueden reemplazar fácilmente por tornillos desenroscadores del cuerpo de los alicates.
  • Punta reemplazable número de pieza 46 29 A61.
  • Las boquillas están hechas de acero especial para herramientas; endurecido con aceite.