Motion
625
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5 mm Diámetro interno, 16 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07407827
No. Fabricante 625
Price$30.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5 mm Diámetro interno, 16 mm Diámetro externo, 5 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07407827
No. Fabricante 625
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
Su precio$30.87/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    5 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.197 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Outside Diameter  
    16 mm
  • Overall Width  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.01 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    625 COJINETES DE BOLA
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Calidad de motor eléctrico (EMQ) • Relación de tamaño/rendimiento mínima para aplicaciones ultracompactas
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 625 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 5 mm con diámetro exterior de 16 mm, ancho de 5 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    625
  • Número de Upc del fabricante
    053893772523
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    44000 RPM (grasa), 52000 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ISO Normal/ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    6
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    053893772523

Descripción general

Descripción del fabricante
625 COJINETES DE BOLA
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • Dimensiones intercambiables de la norma ISO
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
  • Relación tamaño/rendimiento mínima para aplicaciones ultracompactas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs