Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter90 mm
- Radio de filete0.0787 pulg.
- Ancho del anillo interior1.181 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Outside Diameter160 mm
- Overall Width30 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso4.74 lb
Details
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción6218-2RS COJINETES DE BOLA
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Calidad del motor eléctrico (EMQ) • El/los sello(s) de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los rodamientos contra contaminantes
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 6218-2RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 90 mm con diámetro exterior de 160 mm, ancho de 30 mm, diseño recto, doble sellado.
- Número de catálogo del fabricante6218-2RS
- Número de Upc del fabricante087796293649
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas4800 RPM (grasa), 6900 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-40° C
- Clase de precisiónISO Normal/ABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796293649
Descripción general
Descripción del fabricante
6218-2RS COJINETES DE BOLA
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- Dimensiones intercambiables de la norma ISO
- Calidad del motor eléctrico (EMQ)
- El/los sello(s) de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra contaminantes