Motion
6315-2RS

TIMKEN
6315-2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07408083
No. Fabricante 6315-2RS
Precio539.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
6315-2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 75 mm de DI, 160 mm de DE, 37 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07408083
No. Fabricante 6315-2RS
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
Precio539.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.457 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    6.658 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    6315-2RS COJINETES DE BOLA
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Calidad del motor eléctrico (EMQ) • El/los sello(s) de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los rodamientos contra contaminantes
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6315-2RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 75 mm con diámetro exterior de 160 mm, ancho de 37 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    6315-2RS
  • Número de Upc del fabricante
    087796294301
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    5400 RPM (grasa), 7800 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40° C
  • Clase de precisión
    ISO Normal/ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796294301

Descripción general

Descripción del fabricante
6315-2RS COJINETES DE BOLA
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • Dimensiones intercambiables de la norma ISO
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
  • El/los sello(s) de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra contaminantes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"