Motion
61913

TIMKEN
61913

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07408145
No. Fabricante 61913
Precio506.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
61913

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07408145
No. Fabricante 61913
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
Precio506.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.512 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.437 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    61913 COJINETES DE BOLA
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Calidad de motor eléctrico (EMQ) • El diseño de la serie de sección fina tiene un diámetro exterior más pequeño, en comparación con los diseños estándar
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 61913 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 65 mm con diámetro exterior de 90 mm, ancho de 13 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    61913
  • Número de Upc del fabricante
    053893772318
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    7000 RPM (grasa), 8300 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ISO Normal/ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    61900
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    053893772318

Descripción general

Descripción del fabricante
61913 COJINETES DE BOLA
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • Dimensiones intercambiables de la norma ISO
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
  • El diseño de la serie de secciones finas tiene un diámetro exterior más pequeño, en comparación con los diseños estándar
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"