Motion
61912-2RS

TIMKEN
61912-2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 85 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07408148
No. Fabricante 61912-2RS
Precio550.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
61912-2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 85 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07408148
No. Fabricante 61912-2RS
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
Precio550.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.512 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.397 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    61912-2RS COJINETES DE BOLA
  • Características y beneficios
    El/los sello(s) de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra contaminantes
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 61912-2RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 60 mm con diámetro exterior de 85 mm, ancho de 13 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    61912-2RS
  • Número de Upc del fabricante
    053893772301
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    7500 RPM (grasa), 8900 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40° C
  • Clase de precisión
    ISO Normal/ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    61900
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    053893772301

Descripción general

Descripción del fabricante
61912-2RS COJINETES DE BOLA
  • El/los sello(s) de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra contaminantes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"