Motion
61811-ZZ

TIMKEN
61811-ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 72 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07408237
No. Fabricante 61811-ZZ
Precio403.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
61811-ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 72 mm de DE, 9 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07408237
No. Fabricante 61811-ZZ
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
Precio403.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.354 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.165 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    61811-ZZ COJINETES DE BOLA
  • Características y beneficios
    Shield(s) proporciona cierta protección contra la contaminación y retención de lubricante • Se utiliza en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 61811-ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 55 mm con diámetro exterior de 72 mm, ancho de 9 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    61811-ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    053893771601
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    8600 RPM (grasa), 10000 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ISO Normal/ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    61800
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    053893771601

Descripción general

Descripción del fabricante
61811-ZZ COJINETES DE BOLA
  • El/los escudo(s) proporcionan cierta protección contra la contaminación y retención de lubricante
  • Se utiliza en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos