Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro75 mm
- Radio de filete0.0433 pulg.
- Ancho del anillo interior0.787 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro115 mm
- En general Ancho20 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso1.332 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Tipo de componenteEnsamblaje
- DescripciónCOJINETES DE BOLA 6015-ZZ
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Calidad de motor eléctrico (EMQ) • Shield(s) que proporciona cierta protección contra la contaminación y retención de lubricante • Se utiliza en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos
- Autorización internaC0
- Descripción largaEl 6015-ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 75 mm con diámetro exterior de 115 mm, ancho de 20 mm, diseño recto, doble blindaje.
- Número de catálogo del fabricante6015-ZZ
- Número de Upc del fabricante087796292833
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas6000 RPM (grasa), 8700 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónISO Normal/ABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- AutoalineaciónNo
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796292833
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- Dimensiones intercambiables de la norma ISO
- Calidad del motor eléctrico (EMQ)
- El/los escudo(s) proporcionan cierta protección contra la contaminación y retención de lubricante
- Se utiliza en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBLas unidades de alojamiento de cojinetes cilíndricos de rodillos Timken Split ayudaron a un cliente agregado a reducir el tiempo improductivo y simplificar el mantenimiento en un tambor de transmisión de transportador primario. La solución eliminó la necesidad de retirar los equipos de transmisión de potencia, aumentando la productividad y reduciendo los costes de mantenimiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas del competidor.
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.