Motion
6010-2RS

TIMKEN
6010-2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07408348
No. Fabricante 6010-2RS
Precio130.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
6010-2RS

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07408348
No. Fabricante 6010-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio130.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.63 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.575 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    6010-2RS COJINETES DE BOLA
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Calidad del motor eléctrico (EMQ) • El/los sello(s) de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los rodamientos contra contaminantes
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6010-2RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 50 mm con diámetro exterior de 80 mm, ancho de 16 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Número de catálogo del fabricante
    6010-2RS
  • Número de Upc del fabricante
    087796292703
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    8300 RPM (grasa), 12000 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40° C
  • Clase de precisión
    ISO Normal/ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    6000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    087796292703

Descripción general

Descripción del fabricante
6010-2RS COJINETES DE BOLA
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • Dimensiones intercambiables de la norma ISO
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)
  • El/los sello(s) de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y protección de los cojinetes contra contaminantes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"