Motion
6006-2Z

SKF
6006-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07408925
No. Fabricante 6006-2Z
Precio62.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6006-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07408925
No. Fabricante 6006-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio62.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6006-2Z (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6006-2Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30 mm con diámetro exterior de 55 mm, ancho de 13 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6006-2Z
  • Número de Upc del fabricante
    7316571408835
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1870 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571408835

Descripción general

Descripción del fabricante
6006-2Z (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda