Motion
6011-2Z

SKF
6011-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 90 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07408933
No. Fabricante 6011-2Z
Precio205.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6011-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 90 mm de DE, 18 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07408933
No. Fabricante 6011-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio205.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.91 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6011-2Z (CN) BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6011-2Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 55 mm con diámetro exterior de 90 mm, ancho de 18 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Número de catálogo del fabricante
    6011-2Z
  • Número de Upc del fabricante
    7316571066165
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4760 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571066165

Descripción general

Descripción del fabricante
6011-2Z (CN) BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo