Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Radio de filete1.1 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho22 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreBlindado simple
- Descripción6017-Z
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 6017-Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 85 mm de diámetro exterior de 130 mm, ancho de 22 mm, diseño recto, apantallado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6017-Z
- Número de Upc del fabricante4012801201612
- RPM Máx.6100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +120 °C
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial53000 N
- Capacidad de carga estática radial43000 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie60
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Estándares cumplidosDIN 625-1
- UPC_NO4012801201612
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papelPara garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de sellos FAG Schaeffler Super Tac IILos sellos de taconita FAG SuperTAC II de Schaeffler cuentan con una trama radial-axial que protege contra contaminantes externos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de sellos FAG Schaeffler MaxTAC
Los sellos de taconita FAG MaxTAC de Schaeffler están compuestos por un sello laberíntico y un sello de anillo en V, que evitan que la contaminación entre en la carcasa y ayudan a purgar la grasa.
Folleto de carcasas Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer