Motion
6005.2ZR.L38

FAG (Schaeffler)
6005.2ZR.L38

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07408956
No. Fabricante 6005.2ZR.L38
Precio37.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
6005.2ZR.L38

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 25 mm de DI, 47 mm de DE, 12 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07408956
No. Fabricante 6005.2ZR.L38

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio37.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6005-C-2Z-L038 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 6005.2ZR.L38 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 25 mm con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, doble blindaje.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6005.2ZR.L38
  • Número de Upc del fabricante
    4012802648973
  • RPM Máx.
    18600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5900 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012802648973

Descripción general

Descripción del fabricante
6005-C-2Z-L038 BALL BRG