Motion
LC607 OLS

Reelcraft
LC607 OLS

Carrete de manguera para aire/agua de baja presión - Diseñado para usar con manguera de 3/8 pulg. x 70 pies, 300 psi, acero, entrada hembra 1/4 NPT -, salida hembra 1/4 NPT -
Artículo MI #07409183
No. Fabricante LC607 OLS
Precio2,083.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Reelcraft
LC607 OLS

Carrete de manguera para aire/agua de baja presión - Diseñado para usar con manguera de 3/8 pulg. x 70 pies, 300 psi, acero, entrada hembra 1/4 NPT -, salida hembra 1/4 NPT -
Artículo MI #07409183
No. Fabricante LC607 OLS
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
Precio2,083.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud de la manguera
    70 pies

Detalles

  • Aplicación
    Aire/agua
  • Descripción Palabra clave
    Diseñado para usar con manguera de 3/8 in x 70 ft
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567012917
  • Aplicación de presión
    Propano líquido de baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Acero inoxidable
  • Entrada del carrete
    1/4 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/4 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    70 pies
  • UPC_NO
    699567012917

Descripción general

Descripción del fabricante
LC607OLS CARRETE DE MANGUERA DE 3/8" X 70' DE ACERO INOX.
  • Los carretes de manguera de acero inoxidable de Reelcraft son ideales para el procesamiento de alimentos, el preenjuague, el lavado, la transferencia de productos químicos y la manipulación de disolventes industriales
  • También apto para la costa, alta mar y a bordo de barcos en aplicaciones marinas donde el ambiente de rociado de agua salada requiere carretes de acero inoxidable
  • Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base están estampados con nervaduras y refuerzos para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible
  • Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de mayor grado y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
  • La manguera se conecta a la base para eliminar el riesgo de tensión excesiva en la pieza giratoria
  • Resorte de accionamiento de larga duración: el desembrague del eje prácticamente elimina la posibilidad de daños en el resorte debido al bobinado inverso
  • Solo se utiliza y se acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo