Motion
6302DU

NSK
6302DU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho
Artículo MI #07409200
No. Fabricante 6302DU
Precio31.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6302DU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho
Artículo MI #07409200
No. Fabricante 6302DU
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
Precio31.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Altura total
    13 mm
  • Longitud total
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6302DU es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 42 mm y un ancho de 13 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6302DU
  • Número de Upc del fabricante
    029176425103
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176425103

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6302DU 6300 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos