Motion
6301DU

NSK
6301DU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 37 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #07409201
No. Fabricante 6301DU
Price$37.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6301DU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 12 mm de DI, 37 mm de DE, 12 mm de ancho
Artículo MI #07409201
No. Fabricante 6301DU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.47/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    12 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Outside Diameter  
    37 mm
  • Altura total
    12 mm
  • Longitud total
    37 mm
  • Overall Width  
    12 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6301DU es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 12 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 37 mm y un ancho de 12 mm, ideal para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6301DU
  • Número de Upc del fabricante
    029176521065
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176521065

Descripción general

Descripción del fabricante
6301DU SERIE 6300 FILA ÚNICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs