Motion
6210DDUC4

NSK
6210DDUC4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho
Artículo MI #07409205
No. Fabricante 6210DDUC4
Price$146.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6210DDUC4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho
Artículo MI #07409205
No. Fabricante 6210DDUC4
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
Price$146.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Altura total
    20 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Overall Width  
    20 mm

Details

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6210DDUC4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro exterior de 50mm y 90mm , perfecto para sistemas de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210DDUC4
  • Número de Upc del fabricante
    029176671197
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176671197

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6210DDUC4 6200 DE PROFUNDIDAD DE UNA FILA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos