Motion
6320

SKF
6320

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 47 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07409215
No. Fabricante 6320
Precio927.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6320

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 100 mm Diámetro interno, 215 mm Diámetro externo, 47 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07409215
No. Fabricante 6320
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
Precio927.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    47 mm
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    47 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    15.67 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6320 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6320 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 100 mm con diámetro exterior de 215 mm, ancho de 47 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6320
  • Número de Upc del fabricante
    7316577044518
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39117 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31473 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577044518

Descripción general

Descripción del fabricante
6320 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda